Cablerie Sab - LiYCY 5 x 0,34 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101175718
Réf. Fournisseur
031505346
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
5