Cablerie Sab - LiYCY 5 x 0,75 mm2 1000MTR

Cablerie Sab - LiYCY 5 x 0,75 mm2 1000MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Minimum d'achat

  • 1000 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101175920

Réf. Fournisseur

031505758

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

5