Cablerie Sab - LiYCY 50 x 0,25 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 50
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101180700
Réf. Fournisseur
03155025
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
50