Cablerie Sab - LiYCY 50 x 0,34 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 50
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101180820
Réf. Fournisseur
031550348
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
50