Cablerie Sab - LiYCY 61 x 0,34 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 61
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101956134
Réf. Fournisseur
03156134
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
61