Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cablerie Sab - LiYCY 7 x 0,25 mm2 100MTR

Cablerie Sab - LiYCY 7 x 0,25 mm2 100MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101176605

Réf. Fournisseur

031507252

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.25 mm²

nombre de conducteurs

7