Cablerie Sab - LiYCY 7 x 0,50 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 7
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101950750
Réf. Fournisseur
03150750
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
7
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
gris
diamètre externe approx.
6.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
500 V