Cablerie Sab - LiYCY 7 x 0,50 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101176820
Réf. Fournisseur
031507508
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
7