Cablerie Sab - LiYCY 7 x 0,75 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 7
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101176920
Réf. Fournisseur
031507758
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
7