Cablerie Sab - LiYCY 8 x 0,25 mm2

Cablerie Sab - LiYCY 8 x 0,25 mm2

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • nombre de conducteurs - 8

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101950825

Réf. Fournisseur

03150825

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.25 mm²

nombre de conducteurs

8