Cablerie Sab - LiYCY (B) TP 24 x 2 x 0,75 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 24
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101194220
Réf. Fournisseur
034524758
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
24