Cablerie Sab - LiYCY (B) TP 6 x 2 x 0,25 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 12
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101940625
Réf. Fournisseur
03450625
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
12
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
gris
diamètre externe approx.
7.2 mm
tension nominale U
500 V