Cablerie Sab - LIYCY(BP) 3x 2 x 1,0 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101189018
Réf. Fournisseur
034203806
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
3