Cablerie Sab - LIYCY(BP) 7 x 2 x 0,25 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 7
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101190018
Réf. Fournisseur
034207256
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
7