Cablerie Sab - LIYCY-JB 3 G 2,5 MM2 1000 V 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101134920
Réf. Fournisseur
0239093258
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
3
tension nominale U
1000 V