Cablerie Sab - LIYCY-JB 4 G 16,0 MM2 1000 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 4
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101002130
Réf. Fournisseur
023909462
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
4
tension nominale U
1000 V