Cablerie Sab - LIYCY-JB 4 G 2,5 MM2 1000 V 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
tension nominale U - 1000 V
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101135505
Réf. Fournisseur
0239094252
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
4
tension nominale U
1000 V