Cablerie Sab - LIYCY-JB3 G 6,0 MM2 1000 V 500MTR

Cablerie Sab - LIYCY-JB3 G 6,0 MM2 1000 V 500MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • tension nominale U - 1000 V

Minimum d'achat

  • 500 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101135218

Réf. Fournisseur

0239093606

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

6 mm²

nombre de conducteurs

3

tension nominale U

1000 V