Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 12 G 0,75 mm2 100MTR

Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 12 G 0,75 mm2 100MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 12

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101132605

Réf. Fournisseur

023812072

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

12