Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 37 G 1,5 mm2

Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 37 G 1,5 mm2

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 37

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101933715

Réf. Fournisseur

02383715

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

37