Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 19 G 1,0 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 19
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101931910
Réf. Fournisseur
02381910
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
19