Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 27 G 0,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 27
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101932705
Réf. Fournisseur
02382705
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
27