Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 27 G 0,5 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 27
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101134120
Réf. Fournisseur
023827058
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
27