Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 3 G 0,75 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101129011
Réf. Fournisseur
023803076
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
3