Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 37 G 1,5 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 37
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101134720
Réf. Fournisseur
023837158
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
37