Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 4 G 10,0 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101130620
Réf. Fournisseur
023804618
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
4