Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 4 G 25,0 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101130820
Réf. Fournisseur
023804638
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
4