Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 4 G 6,0 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101130520
Réf. Fournisseur
023804608
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
4