Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 5 G 1,0 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101131205
Réf. Fournisseur
023805102
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
5