Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 5 G 16,0 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101131920
Réf. Fournisseur
023805628
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
5