Cablerie Sab - LiYDY-CY TP 2 x 2 x 0,25 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 2
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101186305
Réf. Fournisseur
034102252
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
2