Cablerie Sab - LiYDY-CY TP 2 x 2 x 0,25 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 2
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101186318
Réf. Fournisseur
034102256
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
2