Cablerie Sab - LiYDY-CY TP 3 x 2 x 0,25 mm2 - 03410325

CABLERIE SAB
CopieCopie
Cablerie Sab - LiYDY-CY TP 3 x 2 x 0,25 mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101003010

Réf. Fournisseur

03410325

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

nombre de conducteurs:

2