Cablerie Sab - LiYDY-CY TP 4 x 2 x 0,50 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101187300
Réf. Fournisseur
03410450
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
2