Cablerie Sab - LiYY 12 x 0,75 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 12
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101165605
Réf. Fournisseur
030512752
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
12