Cablerie Sab - LiYY 4 x 0,34 mm2 100MTR

Cablerie Sab - LiYY 4 x 0,34 mm2 100MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Minimum d'achat

  • 500 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101162205

Réf. Fournisseur

030504342

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.34 mm²

nombre de conducteurs

4