Cablerie Sab - LiYY 6 x 0,34 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 6
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101163411
Réf. Fournisseur
030506346
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
6