Cablerie Sab - S 200 12 G 0,50 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101202400
Réf. Fournisseur
07741205
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
12