Cablerie Sab - S 200 25 G 1,0 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 25
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101203620
Réf. Fournisseur
077425108
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
25