Cablerie Sab - S 200 5 G 1,0 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101201600
Réf. Fournisseur
07740510
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
5