Cablerie Sab - S 200 5 G 1,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101201700
Réf. Fournisseur
07740515
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
5