Cablerie Sab - S 200 C 2 x 0,75 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101204400
Réf. Fournisseur
07840207
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
2