Cablerie Sab - S 200 C 4 G 1,0 mm2

Cablerie Sab - S 200 C 4 G 1,0 mm2

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101206220

Réf. Fournisseur

078404108

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

4