Cablerie Sab - SAB-MV-RHC1 2 X 16,0 mm2 RE 2997010 LCIE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 2
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101137100
Réf. Fournisseur
023910262
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
2