Cablerie Sab - SAB-MV-RHC1 27 G 1,5 mm2 RE 2997010 LCIE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 27
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101140200
Réf. Fournisseur
023912715
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
27