Cablerie Sab - SAB-MV-RHC1 3 G 10,0 mm2 RE 2997010 LCIE 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101137820
Réf. Fournisseur
0239103618
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
3