Cablerie Sab - SAB-MV-RHC1 3 G 6,0 mm2 RE 2997010 LCIE 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101137620
Réf. Fournisseur
0239103608
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
3