Cablerie Sab - SAB-MV-RHC1 4 G 2,5 mm2 RE 2997010 LCIE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101138100
Réf. Fournisseur
023910425
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
4