Cablerie Sab - SAB-MV-RHC1 5 G 6,0 mm2 RE 2997010 LCIE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101139500
Réf. Fournisseur
023910560
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
5