Cablerie Sab - SABIX A 238 FRNC 4 G 0,75 mm2 - 62380407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101234700
Réf. Fournisseur
62380407
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4